1 158,00 €/ Unitéhors TVA
1 401,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 158,00 € | - |
5+ | 926,40 € | 20.00% |
10+ | 810,60 € | 30.00% |
20+ | 694,80 € | 40.00% |
35+ | 579,00 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBAS |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Type | BBAS |
Longueur totale installée | 66.8 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 127.6 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 120.3 mm |
Longueur totale partie rotative | 51 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.8 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 95 mm |
d7 | 120.3 mm |
d3 | 127.6 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 15.8 mm |