Eriks

Garniture mécanique BBAS 095 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 337,00 €/ Unitéhors TVA

1 617,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
66.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
127.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
120.3 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
15.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
95 mm
d7
120.3 mm
d3
127.6 mm
l1
51 mm
I4
15.8 mm