1 009,00 €/ Unitéhors TVA
1 220,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBAS |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Type | BBAS |
Longueur totale installée | 66.8 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 127.6 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 120.3 mm |
Longueur totale partie rotative | 51 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.8 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 95 mm |
d7 | 120.3 mm |
d3 | 127.6 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 15.8 mm |