Eriks

Garniture mécanique BBAS 085 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 100,00 €/ Unitéhors TVA

1 331,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
60.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
116.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
109 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
14.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
109 mm
d3
116.7 mm
l1
46 mm
I4
14.8 mm