Eriks

Garniture mécanique BBAS 080 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

982,00 €/ Unitéhors TVA

1 188,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
63 mm
Diamètre extérieur partie rotative
109.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
104 mm
Longueur totale partie rotative
48 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
109.5 mm
l1
48 mm
I4
15 mm