566,50 €/ Unitéhors TVA
685,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBAS |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Type | BBAS |
Longueur totale installée | 63 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 109.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 104 mm |
Longueur totale partie rotative | 48 mm |
Longueur totale partie fixe | 15 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 80 mm |
d7 | 104 mm |
d3 | 109.5 mm |
l1 | 48 mm |
I4 | 15 mm |