Eriks

Garniture mécanique BBAS 075 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

533,00 €/ Unitéhors TVA

644,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
62.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102 mm
Diamètre chambre partie fixe
99 mm
Longueur totale partie rotative
48.7 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
102 mm
l1
48.7 mm
I4
14 mm