Eriks

Garniture mécanique BBAS 070 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

653,50 €/ Unitéhors TVA

790,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
61.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
97 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
48.7 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
48.7 mm
I4
13 mm