Eriks

Garniture mécanique BBAS 068 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

443,50 €/ Unitéhors TVA

536,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
54.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
94 mm
Diamètre chambre partie fixe
91.5 mm
Longueur totale partie rotative
41.2 mm
Longueur totale partie fixe
13.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
91.5 mm
d3
94 mm
l1
41.2 mm
I4
13.7 mm