Eriks

Garniture mécanique BBAS 065 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

711,50 €/ Unitéhors TVA

860,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
54.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
85.4 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
90.3 mm
l1
41.5 mm
I4
13 mm