Eriks

Garniture mécanique BBAS 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

645,00 €/ Unitéhors TVA

780,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
54.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
80.4 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
85.5 mm
l1
41.5 mm
I4
13.3 mm