Eriks

Garniture mécanique BBAS 058 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

633,50 €/ Unitéhors TVA

766,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
54.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
78.4 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78.4 mm
d3
82.5 mm
l1
41.5 mm
I4
13.3 mm