389,50 €/ Unitéhors TVA
471,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBAS |
Diamètre d'arbre | 58 mm |
Type | BBAS |
Longueur totale installée | 54.8 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 82.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 78.4 mm |
Longueur totale partie rotative | 41.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 13.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 58 mm |
d7 | 78.4 mm |
d3 | 82.5 mm |
l1 | 41.5 mm |
I4 | 13.3 mm |