Eriks

Garniture mécanique BBAS 055 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

628,00 €/ Unitéhors TVA

759,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
49.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
75.4 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
78.3 mm
l1
36.5 mm
I4
13.3 mm