Eriks

Garniture mécanique BBAS 053 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

477,50 €/ Unitéhors TVA

577,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
48.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
76 mm
Diamètre chambre partie fixe
72.3 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
12.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
72.3 mm
d3
76 mm
l1
36.5 mm
I4
12.3 mm