Eriks

Garniture mécanique BBAS 050 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

571,00 €/ Unitéhors TVA

690,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
49.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.3 mm
Longueur totale partie rotative
38 mm
Longueur totale partie fixe
11.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
71.8 mm
l1
38 mm
I4
11.6 mm