Eriks

Garniture mécanique BBAS 045 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

539,50 €/ Unitéhors TVA

652,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
47.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
64 mm
Longueur totale partie rotative
36 mm
Longueur totale partie fixe
11.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
65.7 mm
l1
36 mm
I4
11.6 mm