Eriks

Garniture mécanique BBAS 038 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

290,50 €/ Unitéhors TVA

351,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
46.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
57.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
55 mm
Longueur totale partie rotative
36 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
57.9 mm
l1
36 mm
I4
10.3 mm