443,50 €/ Unitéhors TVA
536,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBAS |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Type | BBAS |
Longueur totale installée | 46 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 54.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 52 mm |
Longueur totale partie rotative | 35 mm |
Longueur totale partie fixe | 11 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 35 mm |
d7 | 52 mm |
d3 | 54.5 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 11 mm |