Eriks

Garniture mécanique BBAS 033 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

262,50 €/ Unitéhors TVA

317,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
46 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
50 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
11 mm