Eriks

Garniture mécanique BBAS 030 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

428,00 €/ Unitéhors TVA

517,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
45.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
10.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
10.5 mm