Eriks

Garniture mécanique BBAS 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

242,00 €/ Unitéhors TVA

292,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
44 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
42 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
9 mm