380,00 €/ Unitéhors TVA
459,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBAS |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Type | BBAS |
Longueur totale installée | 40 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 41.1 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 38 mm |
Longueur totale partie rotative | 32.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 25 mm |
d7 | 38 mm |
d3 | 41.1 mm |
l1 | 32.5 mm |
I4 | 7.5 mm |