Eriks

Garniture mécanique BBAS 024 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

242,00 €/ Unitéhors TVA

292,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
41.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
38 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
38 mm
d3
41.1 mm
l1
32.5 mm
I4
7.5 mm