Eriks

Garniture mécanique BBAS 018 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12413698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

303,00 €/ Unitéhors TVA

366,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
30 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
31 mm
l1
30 mm
I4
8 mm