Eriks

Garniture mécanique BBAS 016 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,50 €/ Unitéhors TVA

225,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
35.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
28 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
7.5 mm