Eriks

Garniture mécanique BBAS 014 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12412478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

246,50 €/ Unitéhors TVA

298,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
24.6 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
5.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
24.6 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
5.6 mm