Eriks

Garniture mécanique BBAS 012 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

187,50 €/ Unitéhors TVA

226,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
31.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
21.6 mm
Longueur totale partie rotative
25.9 mm
Longueur totale partie fixe
5.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
24.3 mm
l1
25.9 mm
I4
5.6 mm