Eriks

Garniture mécanique BBAS 010 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

187,50 €/ Unitéhors TVA

226,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBAS
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
BBAS
Longueur totale installée
32.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
19.2 mm
Longueur totale partie rotative
25.9 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm