Eriks

Garniture mécanique BBA 085 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

841,50 €/ Unitéhors TVA

1 018,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
116.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
46 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
46 mm
I4
14 mm