Eriks

Garniture mécanique BBA 058 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

459,50 €/ Unitéhors TVA

556,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
41.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
41.5 mm
I4
11 mm