Eriks

Garniture mécanique BBA 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:11903005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

483,50 €/ Unitéhors TVA

585,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

483,50 €

-

5+

386,80 €

20.00%

10+

338,45 €

30.00%

20+

290,10 €

40.00%

35+

241,75 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm