Eriks

Garniture mécanique BBA 053 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

438,50 €/ Unitéhors TVA

530,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
76 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
36.5 mm
I4
11 mm