Eriks

Garniture mécanique BBA 035 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

262,50 €/ Unitéhors TVA

317,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm