Eriks

Garniture mécanique BBA 028 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

282,50 €/ Unitéhors TVA

341,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm