Eriks

Garniture mécanique BBA 022 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

248,00 €/ Unitéhors TVA

300,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm