Eriks

Garniture mécanique BBA 020 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

192,50 €/ Unitéhors TVA

232,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm