Eriks

Garniture mécanique BBA 018 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

182,00 €/ Unitéhors TVA

220,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
30 mm
I4
7.5 mm