Eriks

Garniture mécanique BBA 014 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

213,00 €/ Unitéhors TVA

257,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBA
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BBA
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm