1 190,00 €/ Unitéhors TVA
1 439,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BAO |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Type | BAO |
Longueur totale installée | 47 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 105 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 110 mm |
Longueur totale partie rotative | 32 mm |
Longueur totale partie fixe | 15 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 70 mm |
d7 | 110 mm |
d3 | 105 mm |
l1 | 32 mm |
I4 | 15 mm |