Eriks

Garniture mécanique BAO 065 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12422590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 138,00 €/ Unitéhors TVA

1 376,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
105 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
110 mm
d3
105 mm
l1
30 mm
I4
15 mm