Eriks

Garniture mécanique BAO 050 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12420499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

598,00 €/ Unitéhors TVA

723,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85 mm
Diamètre chambre partie fixe
88 mm
Longueur totale partie rotative
23 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
88 mm
d3
85 mm
l1
23 mm
I4
15 mm