257,00 €/ Unitéhors TVA
310,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BAO |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Type | BAO |
Longueur totale installée | 29 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 65 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 68 mm |
Longueur totale partie rotative | 17 mm |
Longueur totale partie fixe | 12 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 40 mm |
d7 | 68 mm |
d3 | 65 mm |
l1 | 17 mm |
I4 | 12 mm |