Eriks

Garniture mécanique BAO 038 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12418396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

257,00 €/ Unitéhors TVA

310,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65 mm
Diamètre chambre partie fixe
68 mm
Longueur totale partie rotative
17 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
68 mm
d3
65 mm
l1
17 mm
I4
12 mm