164,00 €/ Unitéhors TVA
198,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 164,00 € | - |
5+ | 139,40 € | 15.00% |
10+ | 131,20 € | 20.00% |
21+ | 123,00 € | 25.00% |
35+ | 114,80 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BAO |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Type | BAO |
Longueur totale installée | 26 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 60 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 63 mm |
Longueur totale partie rotative | 16 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 35 mm |
d7 | 63 mm |
d3 | 60 mm |
l1 | 16 mm |
I4 | 10 mm |