Eriks

Garniture mécanique BAO 032 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12417125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,00 €/ Unitéhors TVA

137,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
25 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54 mm
Diamètre chambre partie fixe
57 mm
Longueur totale partie rotative
15 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
57 mm
d3
54 mm
l1
15 mm
I4
10 mm