Eriks

Garniture mécanique BAO 027 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12415934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109,00 €/ Unitéhors TVA

131,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
27 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
25 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
15 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
27 mm
d7
50 mm
d3
47 mm
l1
15 mm
I4
10 mm