Eriks

Garniture mécanique BAO 024 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12415224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,60 €/ Unitéhors TVA

85,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
24 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
14 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
50 mm
d3
47 mm
l1
14 mm
I4
10 mm