Eriks

Garniture mécanique BAO 017 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12413508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,50 €/ Unitéhors TVA

52,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
17 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
21 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39 mm
Diamètre chambre partie fixe
42 mm
Longueur totale partie rotative
13 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
17 mm
d7
42 mm
d3
39 mm
l1
13 mm
I4
8 mm