Eriks

Garniture mécanique BAO 010 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12411531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,40 €/ Unitéhors TVA

28,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
19 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
26 mm
Longueur totale partie rotative
11 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
26 mm
d3
24 mm
l1
11 mm
I4
8 mm